FCV-31-R8 フローコントロールバルブ アネスト岩田 46957477

フローコントロールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番514-6755注文コード46957477品番FCV-31-R8
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。

トラスコ品番514-6755材質本体接液部:アルミニウム質量(g)750最大流量(L/min)2.0圧力調整範囲(MPa)0~0.6最大圧力(MPa)【汎用一次】2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする