※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
リスタガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46957556
品番
MG-6C
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途
リシン・モルタル・スタッコ・タイル
仕様
固定式
トラスコ品番
514-7158
質量(g)
710
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.29
所要圧縮機(kw)
0.75~2.2以上