曜日別特売
E-A10-13L1X 静電ガン アネスト岩田 46957845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-A10-13L1X 静電ガン アネスト岩田 46957845
E-A10-13L1X 静電ガン アネスト岩田 46957845

静電ガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パターン開き(mm)240ノズル径(Φmm)【汎用霧化】1.3注文コード46957845品番E-A10-13L1X
参考基準価格(税別)¥1,003,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装パターン開き(mm)240トラスコ品番514-6224質量(kg)1出力【電力】40kV塗料噴出量(mL/min)160ノズル径(Φmm)【汎用霧化】1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする