曜日別特売
TOF-30-15 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田 46958423

TOF-30-15 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田 46958423
TOF-30-15 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田 46958423

液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番514-7409
内容量1個注文コード46958423品番TOF-30-15
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。

用途高粘度液体、大パターン塗布用ノズル口径(Φmm)1.5パターン開き(mm)480仕様エアホース2本使用トラスコ品番514-7409材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)575噴出量(mL/min)0~550取付口【エア・液体】G1/4
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする