アネスト岩田
塗料ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
6.5×9.5
6.2×9.3
8.7×12
6.5×9.5
8.9×12.1
長さ(m)
100
20
100
材質
ウレタン
ナイロン
ウレタン
ウレタン(ツイン)
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46958536
品番
PHU-6100
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
用途
各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給
長さ(m)
100
内径×外径(Φmm)
6.5×9.5
材質
ウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.69