829-5164 RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRO 46960227

RS PRO 使い捨て手袋 ビニール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様電池タイプ:XL材質:ビニールラテックスフリー:ありグローブの数:100使い捨て/再利用可能な:使い捨てEN61340-5-1に適合:なしRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命注文コード46960227品番829-5164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
電池タイプ:XL
材質:ビニール
ラテックスフリー:あり
グローブの数:100
使い捨て/再利用可能な:使い捨て
EN61340-5-1に適合:なし
RSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする