563-560 RS PRO 車 ヒューズ RS PRO 46961697

RS PRO 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)20
内容量1袋(10個)注文コード46961697品番563-560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
仕様
定格電流:20A
ヒューズタイプ:ブレード
ブレードサイズ:最小
定格電圧:32V
カラー:黄
幅:3.8mm
高さ:16.5mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類車載用ヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする