仕様内径:29.4mm
長さ:1.83m
幅:101.6 mm
色:グレー
RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応
幅(mm)101.6色グレー長さ(m)1.83内径(Φmm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応