865-9619 RS PRO 床用モール RS PRO 46962388

RS PRO 床用モール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(m)1注文コード46962388品番865-9619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
長さ:1m
内部寸法:29.4 x 15.4mm
色:茶
RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応
長さ(m)1内寸法(mm)29.4 x 15.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする