122-9146 RS PRO 静電マット RS PRO 46965267

RS PRO 静電マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード46965267品番122-9146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ使用:ベンチ
厚さ:0.96mm
色:グレイ
長さ:900mm
幅:600mm
EN61340-5-1に適合:あり
表面のテクスチャのタイプ:ノングレアマット仕上げ
EN61340-5-1. NEMA LD 3.14、NEMA LD 3-3.01、NEMA LD 3-3.06に適合. 最適な電気性能を保つため、この素材には適切なアース処理が必要です。. RS Pro Micastatラミネートマット. RS Pro Micastatマットは、高圧熱硬化アミノ樹脂ラミネート構造の静電気散逸性マットです。 このラミネートマットを作業台として使用すると、接地経路が確保され、帯電を防止することができます。 このマットの表面抵抗は、静電気の影響を受けやすいアイテムと併用する表面に求められるEN61340-5-1に適合しています。 均一な導電層により、一貫した接地経路が確保されます。 光沢のない仕上げで耐はんだ性と耐溶剤性を備えている点が、耐摩耗性に関するNEMA規格を上回る利点となっています。. 特長と利点:. 静電気散逸 Micastatラミネートの導電層 均一な導電層 高圧熱硬化性アミノ樹脂ラミネート構造 帯電防止 一貫した接地経路を確保 光沢のないつや消し仕上げ 大半の溶剤による影響なし 高温のはんだに対する耐性 NEMA LD 3-3.01に適合する耐摩耗性 NEMA LD 3-3.06 (71 ℃連続)に適合する耐熱性 マット内に9.5 mmメススナップを装着済み アース用金具が付属. クリーニング:. 表面はESDマットクリーナできれいにすること シリコン含有クリーナは使用しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする