曜日別特売
122-9155 RS PRO 静電気防止袋 RS PRO 46965346

RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様色:透明閉鎖型:ファスナーパッケージごとの数量:100各高さ:200 mm散逸:あり導電性:あり帯電防止:あり帯電防止:ありバブルバッグ:なし湿気バリア:なしEN61340-5-1に適合:ありEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi注文コード46965346品番122-9155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
色:透明
閉鎖型:ファスナー
パッケージごとの数量:100各
高さ:200 mm
散逸:あり
導電性:あり
帯電防止:あり
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
EN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする