曜日別特売
290-9375 RS PRO 静電気防止袋 RS PRO 46965407

RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様色:銀閉鎖型:ヒートシールパッケージごとの数量:100高さ:457 mm散逸:あり導電性:あり帯電防止:あり帯電防止:ありバブルバッグ:なし湿気バリア:なしEN61340-5-1に適合:あり寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. Features and Benefits. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ. How do Anti Static Bags work?. The proof is in the name with these bags, they will fully protect devices from static discharges. Electrostatic discharges can be catastrophic in certain situations, and Antistatic bags are there as an option to guarantee protection. The bags are easy and convenient to use, and it's simply not worth the risk having components remain unprotected. What is ESD?. An acronym for Electrostatic discharge, ESD is damaging and potentially dangerous discharge of electricity which can damage sensiTUVe equipment. Devices such as semiconductors and microchips, circuit boards, anything which uses or operates by electricity can technically be damaged.注文コード46965407品番290-9375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,255
販売価格(税別)
32,050
仕様
色:銀
閉鎖型:ヒートシール
パッケージごとの数量:100
高さ:457 mm
散逸:あり
導電性:あり
帯電防止:あり
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. Features and Benefits. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ. How do Anti Static Bags work?. The proof is in the name with these bags, they will fully protect devices from static discharges. Electrostatic discharges can be catastrophic in certain situations, and Antistatic bags are there as an option to guarantee protection. The bags are easy and convenient to use, and it's simply not worth the risk having components remain unprotected. What is ESD?. An acronym for Electrostatic discharge, ESD is damaging and potentially dangerous discharge of electricity which can damage sensiTUVe equipment. Devices such as semiconductors and microchips, circuit boards, anything which uses or operates by electricity can technically be damaged.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする