RS PRO
RS PRO 接続式端子台 17124.5シリーズ
872-4697
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
46965748
品番
872-4697
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:17124.5
ケーブルサイズ:16 → 4 AWG
色:青
定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) A
レベル数:シングル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)
対応