曜日別特売
872-4707 RS PRO 接続式端子台 17156.2シリーズ RS PRO 46965766

RS PRO 接続式端子台 17156.2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46965766
品番
872-4707
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
仕様
シリーズ:17156.2
ケーブルサイズ:8 → 0 AWG
色:ベージュ
定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) A
レベル数:ダブル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする