RS PRO
RS PRO 接続式端子台 17165.2シリーズ
872-4717
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46965784
品番
872-4717
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:17165.2
ケーブルサイズ:4 → 0 AWG
色:ベージュ
定格電流:220 CSA) A, 228 (UL) A, 290 (IEC) A
レベル数:ダブル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)
対応