仕様シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:22
断熱材:ETFE
コアストランド:19/0.15 mm
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-75 → +150 ℃
長さ:100m
外径:1.3mm
許容電圧:600 V
基準適合:RoHS
DEF STAN 61-12パート29/1. 最大動作電圧: 600 V ac. ETFE (Tefzel) Wiresワイヤ. このエチレンテトラフルオロエチレン(Tefzelとも呼ばれる)絶縁ワイヤは、国防総省規格61-12 Part29/1の要件に適合するように製造されています。外装は最大+270 ℃の温度に耐え、化学薬品及び摩耗に対する高い耐性があります。ワイヤ導体は、スズめっき銅線製です。エチレンテトラフルオロエチレン製ワイヤの特性は、航空宇宙、原子力産業用ケーブル、電子機器用ワイヤ、医療用ワイヤ、機器用ワイヤなど、幅広い産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 難燃性 薄型及び軽量 摩耗、燃料、油、及び化学物質に対する耐性 黒色又は白色を用意 国防総省規格61-12 Part29/1準拠
長さ(m)100規格RoHS外径(Φmm)1.3AWG22動作温度(℃)-75~+150シース色白断熱材ETFERoHS指令(10物質対応)対応許容電圧(V)600コアストランド(mm)19/0.15