885-0884 RS PRO 耐環境性ケーブル RS PRO 46967324

RS PRO 耐環境性ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シース色
内容量1セット(100m)注文コード46967324品番885-0884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
断熱材:ETFE
コアストランド:19 / 0.12 mm
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-75 → +150 ℃
長さ:100m
外径:1.15mm
許容電圧:600 V
ストランド数:19
DEF STAN 61-12パート29/1. 最大動作電圧: 600 V ac. ETFE (Tefzel) Wiresワイヤ. このエチレンテトラフルオロエチレン(Tefzelとも呼ばれる)絶縁ワイヤは、国防総省規格61-12 Part29/1の要件に適合するように製造されています。外装は最大+270 ℃の温度に耐え、化学薬品及び摩耗に対する高い耐性があります。ワイヤ導体は、スズめっき銅線製です。エチレンテトラフルオロエチレン製ワイヤの特性は、航空宇宙、原子力産業用ケーブル、電子機器用ワイヤ、医療用ワイヤ、機器用ワイヤなど、幅広い産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 難燃性 薄型及び軽量 摩耗、燃料、油、及び化学物質に対する耐性 黒色又は白色を用意 国防総省規格61-12 Part29/1準拠
長さ(m)100外径(Φmm)1.15AWG24動作温度(℃)-75~+150シース色断熱材ETFERoHS指令(10物質対応)対応ストランド数19許容電圧(V)600コアストランド(mm)19 / 0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする