798-9272 RS PRO 帯電防止リストバンド RS PRO 46967595

RS PRO 帯電防止リストバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コード付き:ありスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能コード長:1.8mリード抵抗:2MΩコードスタイル:コイルコードカラー:黒バンドカラー:黒単線 / 二線:単線バンド素材:金属、プラスチック調整可能なリストバンドセット. このセットの 帯電防止リストストラップ は、長時間装着しても快適さが損なわれない設計になっており、プラスチックで絶縁された金属バンドにより優れた接点となります。 ESDリストストラップの外側面は導電性の内側面で絶縁されており、さらにリストバンドは、必要に応じてスナップリンクを追加又は除去するだけでほとんどの人に合うように調整することができます。 この リストバンドの4 mmスナップスタッド は、 付属するアース用カールコードの4 mmソケットスナップ に対応しています。 帯電防止アースコードの反対側は、 4 mm標準バナナプラグ で成形されています。注文コード46967595品番798-9272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コード付き:あり
スタッドのサイズ:4mm
リストストラップサイズ:調整可能
コード長:1.8m
リード抵抗:2MΩ
コードスタイル:コイル
コードカラー:黒
バンドカラー:黒
単線 / 二線:単線
バンド素材:金属、プラスチック
調整可能なリストバンドセット. このセットの 帯電防止リストストラップ は、長時間装着しても快適さが損なわれない設計になっており、プラスチックで絶縁された金属バンドにより優れた接点となります。 ESDリストストラップの外側面は導電性の内側面で絶縁されており、さらにリストバンドは、必要に応じてスナップリンクを追加又は除去するだけでほとんどの人に合うように調整することができます。 この リストバンドの4 mmスナップスタッド は、 付属するアース用カールコードの4 mmソケットスナップ に対応しています。 帯電防止アースコードの反対側は、 4 mm標準バナナプラグ で成形されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする