曜日別特売
739-7468 RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO 46967805

RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ739-7468

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など314種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5000個)
仕様
抵抗:1.1kΩ定格電力:0.25W許容差:±5%テクノロジー:カーボンフィルムシリーズ:RSケーススタイル:セラミック温度係数:-500 → +350ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ:6.3mm直径:2.3mmリード径:0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
注文コード
46967805
品番
739-7468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
仕様
抵抗:1.1kΩ
定格電力:0.25W
許容差:±5%
テクノロジー:カーボンフィルム
シリーズ:RS
ケーススタイル:セラミック
温度係数:-500 → +350ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.3 (Dia.) x 6.3mm
長さ:6.3mm
直径:2.3mm
リード径:0.55mm
カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46968243
2022-04-29
用途: 機械の改造
水道どうでしょう 様(建設業・工事業)

感想を25文字以上と記されても何を書いて良いか判りません。しいて不良品ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする