Y8WW98010 BR-M7000 パッドジク/スナップリテーナー SHIMANO(シマノ) 46969728

Y8WW98010 BR-M7000 パッドジク/スナップリテーナー SHIMANO(シマノ) 46969728
Y8WW98010 BR-M7000 パッドジク/スナップリテーナー SHIMANO(シマノ) 46969728
Y8WW98010 BR-M7000 パッドジク/スナップリテーナー SHIMANO(シマノ) 46969728

BR-M7000 パッドジク/スナップリテーナー

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード46969728品番Y8WW98010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46969728
2019-07-05
用途: 自転車の修理に

シマノのメカニカルディスクキャリパー・BR-M495に使用しました。
メーカーHPの展開図によると本来はY8B698050という品番のパッドピンなのですが
どうやら廃番みたいなので、安いこの部品を買ってみました。

結果的に同等品みたでほぼ同サイズでバッチリでした。

参考までに実物を計測したサイズを書いておきます。
全長(ネジ頭も含む):33.5mm
首下長:27.3mm
ネジの座面からクリップ溝:24.8mm
軸部太さ:2.9mm
ネジ部サイズ:M4×0.7

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする