868-0761 RS PRO 中継用端子台 BM 95262 2極 RS PRO 46972075

RS PRO 中継用端子台 BM 95262 2極

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46972075
品番
868-0761
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
極数:2
取り付けタイプ:ケーブルマウント
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:25 mm2
素材:PC
定格電圧:450 V
動作温度 Max:+85℃
エンクローズ:あり
コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっき
コンタクトめっき:ニッケル
CEI EN60998-1 CEI EN60998-2-1 CEI EN60999 CEI EN60947-7-1. 間接クランプ止めツインブロック. 10~120 mm2のフレキシブルな銅ケーブルの接続には、ツインブロックの使用が推奨されます。これらのツインブロックは、コンパクトで取り付けが簡単なため、チャンネルやコンジット内での用途に最適です。 これらのツインブロックコネクタは、高い機械抵抗と絶縁耐性に加え、CEI64-8 part 5で要求されるIP 20の保護等級を備えています。 特殊な構造とクランプシステムにより、メインの導体ストランドに損傷を与えず、広いコンタクト面に接続できます。 ツインブロックの内容: ニッケルめっきと亜鉛めっきが施された黄銅及びスチール製の端子ねじで腐食から保護します。さらに、アンモニアが存在する環境での保護も向上します。 絶縁ボディはUL94-V0に準拠する自消性のあるポリカーボネート製で、高度な絶縁が施されています。 コネクタを閉じて固定するためのクリップは、操作が簡単で、工具を必要としません。 ストランドの総数と総面積が単一の導体に対して許容される最大値を超過しない場合、単一のツインブロック内で複数の接続を形成できます。 必要なブロック数が削減され、簡単かつ迅速な取り付けが可能になるのが明白な利点です。. ハウジングの材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL 94 - V0、IEC695-2-1 a 850 ℃、IEC695-2-2 ピーク動作温度: 85 ℃ クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール 定格電圧: 450 V 電圧テスト: 2500 V 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする