Y46098630 TL-PD63 ペダル玉押し調整器具 (7mm x 8mm & 10mm x 11mm) SHIMANO(シマノ) 46972196

Y46098630 TL-PD63 ペダル玉押し調整器具 (7mm x 8mm & 10mm x 11mm) SHIMANO(シマノ) 46972196
Y46098630 TL-PD63 ペダル玉押し調整器具 (7mm x 8mm & 10mm x 11mm) SHIMANO(シマノ) 46972196

TL-PD63 ペダル玉押し調整器具 (7mm x 8mm & 10mm x 11mm)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード46972196品番Y46098630
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,821販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする