738-5777 RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート RS PRO 46978777

RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:FMEソケット to SMAプラグアダプタタイプA:FMEアダプタタイプB:SMAオス/メス A:メスオス/メス B:オスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:900MHzコンタクトめっき:金長さ:24.3mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
46978777
品番
738-5777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
¥1,010
仕様
アダプタタイプ:FMEソケット to SMAプラグ
アダプタタイプA:FME
アダプタタイプB:SMA
オス/メス A:メス
オス/メス B:オス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:900MHz
コンタクトめっき:金
長さ:24.3mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする