878-2390 RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート RS PRO 46978883

RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:SMAジャック対タイプNジャックアダプタタイプA:SMAアダプタタイプB:Nオス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:11GHzコンタクトめっき:金長さ:31mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:ベリリウム銅RS 50 Ω SMAジャック-Nシリーズフランジ付きジャックRF同軸アダプタ. 50 Ω SMAジャック-Nシリーズフランジ付きジャックRF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 このSMAジャック-NシリーズジャックRF同軸インターシリーズアダプタのフランジは、25.4 mm平方で直径3.2 mmの取り付け穴を4つ備えています。 このSMAジャック-NシリーズジャックRF同軸インターシリーズアダプタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
46978883
品番
878-2390
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
仕様
アダプタタイプ:SMAジャック対タイプNジャック
アダプタタイプA:SMA
アダプタタイプB:N
オス/メス A:メス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:11GHz
コンタクトめっき:金
長さ:31mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:ベリリウム銅
RS 50 Ω SMAジャック-Nシリーズフランジ付きジャックRF同軸アダプタ. 50 Ω SMAジャック-Nシリーズフランジ付きジャックRF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 このSMAジャック-NシリーズジャックRF同軸インターシリーズアダプタのフランジは、25.4 mm平方で直径3.2 mmの取り付け穴を4つ備えています。 このSMAジャック-NシリーズジャックRF同軸インターシリーズアダプタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする