906-0604 RS PRO 同軸ケーブル RS PRO 46979084

RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25m)注文コード46979084品番906-0604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様
同軸タイプ:RG142
外径:5mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:25m
シース色:茶
シース材質:FEP
断熱材:PTFE
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:1 / 18
ストランド数:1
ストランド径:18 AWG
減衰:63.3 dB @ 2000 MHz
シールド:銀めっき銅ブレード
MIL-C-17F、MIL-C-17G. RG142 FEP同軸ケーブル. 外装にFEPを採用した同軸ケーブルです。. 用途 ・ 用途: 商用電化製品及び無線周波数エンジニアリング
外径(Φmm)5材質(シース)FEP特性インピーダンス50 Ωシールド銀めっき銅ブレードシース色断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅履鋼減衰量(dB)63.3 @ 2000 MHzストランド数1リール長さ(m)25ストランド径(Φmm)18 AWG同軸タイプRG142導体ストランドスタンダードコアストランド(mm)1 / 18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする