RS PRO
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(100m)
注文コード
46979163
品番
906-0622
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG316
外径:2.9mm
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:茶
シース材質:FEP
断熱材:PTFE
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.18
ストランド数:7
ストランド径:0.18 mm
減衰:95.1 dB @ 1000 MHz
ケーブル形状:同軸
MIL-C-17F、MIL-C-17G. RG316 DT FEP. RG316二重シールド同軸ケーブルです。. 用途 用途: 商用電化製品及び無線周波数エンジニアリング
外径(Φmm)
2.9
材質(シース)
FEP
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
茶
断熱材
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銀めっき銅履鋼
減衰量(dB)
95.1 @ 1000 MHz
ケーブル形状
同軸
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.18
同軸タイプ
RG316
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
7 / 0.18