RS PRO
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(500m)
注文コード
46979197
品番
521-7916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG58
外径:4.95mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:500m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:錫めっき銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:19 / 33
ストランド数:19
ストランド径:33 AWG
コネクタ タイプ:A
容量:101 pF/m
RG58C/U. 無線周波数接続用のRG58同軸ケーブルです。. 特長と利点: ・18 mmスズめっき銅より線導体 ・純ポリエチレン絶縁物 ・スズめっき銅製ブレード ・PVCで被覆加工
外径(Φmm)
4.95
コネクタ形状
A
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
白
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
ストランド数
19
リール長さ(m)
500
ストランド径(Φmm)
33 AWG
同軸タイプ
RG58
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
19 / 33