916-4106 RS PRO 同軸ケーブル RS PRO 46979267

RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100m)注文コード46979267品番916-4106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
同軸タイプ:RG6
外径:6.5mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:発泡PE
導体材質:銅履鋼
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1
ストランド数:1
ストランド径:1 mm
減衰:5.2 dB / 100 m @ 100 MHz
ケーブル形状:同軸
RG 6/U. 通信システムや信号制御システム用のRG 6/U同軸ケーブルです。. 特長と利点:. スズめっき銅ブレード ホイルシール PVC製ジャケット 発泡ポリエチレン絶縁
外径(Φmm)6.5材質(シース)塩化ビニール(PVC)特性インピーダンス75 Ωシース色断熱材発泡PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅履鋼減衰量(dB)5.2 / 100 m @ 100 MHzケーブル形状同軸ストランド数1リール長さ(m)100ストランド径(Φmm)1同軸タイプRG6導体ストランドソリッドコアストランド(mm)1 / 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする