RS PRO
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(200m)
注文コード
46979337
品番
521-8149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:URM202
外径:5.1mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:200m
シース色:グレー
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:発泡PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.25 mm
ストランド数:7
ストランド径:0.25 mm
コネクタ タイプ:G
容量:55 pF/m
URM202 (Standard). Television Aerial Downleads to BS2316, suitable as a general purpose TV aerial downlead Connector / Cable group G. 7/0.25mm plain copper stranded conductor, cellular polythene insulated and plain copper braid covered by an outer PVC sheath, available in various colours.
外径(Φmm)
5.1
コネクタ形状
G
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
グレー
断熱材
発泡PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
裸銅
ストランド数
7
リール長さ(m)
200
ストランド径(Φmm)
0.25
同軸タイプ
URM202
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
7 / 0.25