RS PRO
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(100m)
注文コード
46979398
品番
665-5851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:URM70
外径:5.8mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.19
ストランド数:7
ストランド径:0.19 mm
コネクタ タイプ:D
減衰:15 dB/100 m @ 100 MHz、52 dB/100 m @ 1 GHz
ケーブル形状:同軸
URM70. コネクタ / ケーブルグループD
外径(Φmm)
5.8
コネクタ形状
D
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
黒
断熱材
PE
材質(導体)
裸銅
減衰量(dB)
15 /100 m @ 100 MHz、52 /100 m @ 1 GHz
ケーブル形状
同軸
ストランド数
7
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
0.19
同軸タイプ
URM70
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
7 / 0.19