RS PRO
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(500m)
注文コード
46979416
品番
521-8357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:URM76
外径:5mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:500m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:錫めっき銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.3
ストランド数:7
ストランド径:0.32 mm
コネクタ タイプ:A
速度比:66%
URM76. 7/0.32 mm純銅より線、純ポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色PVC被覆の組み合わせです。. IEC96 No. 50-3-1の仕様に適合 コネクタ / ケーブルグループA
外径(Φmm)
5
コネクタ形状
A
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
ストランド数
7
リール長さ(m)
500
速度比(%)
66
ストランド径(Φmm)
0.32
同軸タイプ
URM76
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
7 / 0.3