455-4242 RS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ RS PRO 46985095

RS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
断熱材シリコン
内容量1個注文コード46985095品番455-4242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
動作温度(℃)
-50
~+200
仕様
熱電対タイプ:RTD
コア数:4
長さ:25m
動作温度 Min:-50℃
動作温度 Max:+200℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:シリコン
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). シリコン絶縁延長ケーブル. 特長と利点. 4芯シリコンラバー絶縁7/0.2 mm導体 導体はシリコンラバー外被とまとめて撚り合わせ 優れた電気的特性と機械的特性 フレキシブル 油、酸、その他の有害な液体に対する耐性あり 耐熱性: 最高+200 ℃ 絶縁定格: -40 → +200 ℃
熱電対RTDコア数4長さ(m)25遮蔽非遮蔽コアストランド(mm)7/0.2断熱材シリコンケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする