仕様熱電対タイプ:T
コア数:2
長さ:50m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFA
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
動作温度(℃)-75
~+260
長さ(m)50規格IEC584-3, RoHS対応熱電対T断熱材PFARoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2遮蔽非遮蔽コアストランド(mm)7/0.2