内容量1個長さ(m)10動作温度(℃)-75~+260仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:10m動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+260℃コアストランド:1 / 0.3 mm断熱材:PTFEケーブル形状:フラットペアストランド数:1ストランド径:0.3 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応PTFE絶縁フラットペア熱電対ケーブル. PTFE絶縁フラットペアケーブル PTFE絶縁導線のシングルペア、PTFEジャケットでフラットに配置 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性 蒸気及び圧力に関する用途、オートクレーブ、滅菌装置などに最適 熱電対タイプK、J、T、7/0.2 mmのより線導線付き タイプT用に1/0.3 mmの単線導体オプションを用意 リール長: 10、25、50 m注文コード46986538品番827-5791