内容量1個長さ(m)25動作温度(℃)-75~+260仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:25m動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+260℃コアストランド:1/0.315 mm断熱材:PFAテフロンケーブル形状:ツイストストランド数:1ストランド径:0.315 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意注文コード46986635品番827-5943