内容量1個長さ(m)25動作温度(℃)-75~+260仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:25m動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+260℃コアストランド:1 / 0.508 mm断熱材:PFAテフロンケーブル形状:フラットペアストランド数:1ストランド径:0.508 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。注文コード46986669品番827-5978