RS PRO
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
2
動作温度(℃)
-25~+125
仕様
熱電対タイプ:T長さ:2m動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+125℃断熱材:ポリウレタンケーブル形状:コイル状基準適合:IEC584-3, RoHS対応コイル状熱電対リード(プラグ付)
注文コード
46986696
品番
827-6050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・動作温度・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:T
長さ:2m
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+125℃
断熱材:ポリウレタン
ケーブル形状:コイル状
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
コイル状熱電対リード(プラグ付)
動作温度(℃)
-25
~+125
長さ(m)
2
規格
IEC584-3, RoHS対応
熱電対
T
断熱材
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
コイル状