RS PRO
RS PRO N マット仕上げ BS規格標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46988069
品番
775-8103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
ギャング数:1
奥行き:16mm
材質:尿素ホルムアルデヒド
アース端子:なし
幅:86.6mm
長さ:86.6mm
カラー:白
寸法:86.6 x 86.6 x 16mm
IP定格:IP20
取り付け規格:BS規格標準
高さ:86.6mm
Surface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応