RS PRO
RS PRO Y マット仕上げ BS規格標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
ギャング数:1奥行き:28mm材質:尿素ホルムアルデヒドアース端子:あり幅:86.6mm長さ:86.6mmカラー:白仕上げ:マット仕上げIP定格:IP20取り付け規格:BS規格標準取付タイプ:SurfaceSurface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.
注文コード
46988087
品番
775-8107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギャング数:1
奥行き:28mm
材質:尿素ホルムアルデヒド
アース端子:あり
幅:86.6mm
長さ:86.6mm
カラー:白
仕上げ:マット仕上げ
IP定格:IP20
取り付け規格:BS規格標準
取付タイプ:Surface
Surface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応