RS PRO
RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:8.4mm最小ワイヤサイズmm2:16mm2最小ワイヤサイズAWG:6AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:8.4mmコンタクト材質:銅厚さ:1.2mm全長:22mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
注文コード
46988638
品番
809-2296
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:8.4mm
最小ワイヤサイズmm2:16mm2
最小ワイヤサイズAWG:6AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:8.4mm
コンタクト材質:銅
厚さ:1.2mm
全長:22mm
RS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応