曜日別特売
762-2515 RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ RS PRO 46988979

RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:SRKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:4mm2色:青定格電流:40Aレベル数:ダブル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVピッチ:6.1mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃標準フィードスルー - 差し込み式クロス接続システム. 標準的なフィードスルーDINレール端子シリーズで、ワイヤ終端フェルールあり / なしのソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤを接続可能な、使いやすいねじ止め式接続機構が採用されています。 差し込み式絶縁クロス接続システムは、ねじ止め式クロス接続システムと比べて、さまざまな端子台の電位を短時間かつ低コストで分配することができます。 機能向上されたこのシステムの利点は、異なるサイズの隣接する端子をクロス接続できることです。 2つのクロス接続チャンネルにより、無限の数の端子をデイジーチェーンすることができます。 アース端子は、ねじ止めすることなく、DINレールにはめ込むことができます。 この標準的な端子シリーズの最大使用温度は120 ℃で、優れた耐熱性が実現されています。 標準端子のねじ頭は本体に完全に埋め込まれているため、端子のねじを締め付ける際に金属部品が飛び出ることがありません。. 端子材質: ポリアミドPA 6.6 UL94-V0 使用温度範囲: -40 → +120 ℃ ハロゲン、りんなどの毒素フリー 端子の高さと奥行きはすべて同じで、配線差込口の高さも同じ
注文コード
46988979
品番
762-2515
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
シリーズ:SRK
ケーブルサイズ:22 → 11 AWG
ケーブルCSA:4mm2
色:青
定格電流:40A
レベル数:ダブル
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:1 kV
ピッチ:6.1mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
標準フィードスルー - 差し込み式クロス接続システム. 標準的なフィードスルーDINレール端子シリーズで、ワイヤ終端フェルールあり / なしのソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤを接続可能な、使いやすいねじ止め式接続機構が採用されています。 差し込み式絶縁クロス接続システムは、ねじ止め式クロス接続システムと比べて、さまざまな端子台の電位を短時間かつ低コストで分配することができます。 機能向上されたこのシステムの利点は、異なるサイズの隣接する端子をクロス接続できることです。 2つのクロス接続チャンネルにより、無限の数の端子をデイジーチェーンすることができます。 アース端子は、ねじ止めすることなく、DINレールにはめ込むことができます。 この標準的な端子シリーズの最大使用温度は120 ℃で、優れた耐熱性が実現されています。 標準端子のねじ頭は本体に完全に埋め込まれているため、端子のねじを締め付ける際に金属部品が飛び出ることがありません。. 端子材質: ポリアミドPA 6.6 UL94-V0 使用温度範囲: -40 → +120 ℃ ハロゲン、りんなどの毒素フリー 端子の高さと奥行きはすべて同じで、配線差込口の高さも同じ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする