209-490 RS PRO 表示灯 RS PRO 46989216

RS PRO 表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様定格電圧:28 V発光色:黄取り付け穴サイズ:25 x 10mm電球タイプ:クラスタLED電球サイズ:10 mm端子タイプ:Ba9sベゼルスタイル:ロープロファイルベゼル色:黄定格電流:9 → 17 mA強度:630 x 3 mcd長さ:25 mm形状:丸型RS Pro LEDクラスタインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のLEDクラスタインジケータ製品です。各モデルには、高輝度のランプが3個搭載されています。LEDクラスタは消費電力が低く、寿命が長いため、さまざまな用途に使えます。これらのインジケータは、便利なバヨネット接続を使用して、すばやく簡単に取り付けられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 24 Vタイプと28 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 色分けボディ 5色を用意: レッド、イエロー、ブルー、グリーン、ホワイト. クラスタLEDとは?. LEDクラスタは、複数の小さなLEDを同じ装置に集合させたタイプのランプです。消費電力を増やすことなく、特定の方向に明るい光を出力するという利点があります。この特定のインジケータモデルはLEDを3個搭載しています。クラスタ単位ではさまざまな色の製品が用意されていますが、各LEDクラスタの色は1色です。個々のLEDの色が異なる製品はありません。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。注文コード46989216品番209-490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電圧:28 V
発光色:黄
取り付け穴サイズ:25 x 10mm
電球タイプ:クラスタLED
電球サイズ:10 mm
端子タイプ:Ba9s
ベゼルスタイル:ロープロファイル
ベゼル色:黄
定格電流:9 → 17 mA
強度:630 x 3 mcd
長さ:25 mm
形状:丸型
RS Pro LEDクラスタインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のLEDクラスタインジケータ製品です。各モデルには、高輝度のランプが3個搭載されています。LEDクラスタは消費電力が低く、寿命が長いため、さまざまな用途に使えます。これらのインジケータは、便利なバヨネット接続を使用して、すばやく簡単に取り付けられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 24 Vタイプと28 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 色分けボディ 5色を用意: レッド、イエロー、ブルー、グリーン、ホワイト. クラスタLEDとは?. LEDクラスタは、複数の小さなLEDを同じ装置に集合させたタイプのランプです。消費電力を増やすことなく、特定の方向に明るい光を出力するという利点があります。この特定のインジケータモデルはLEDを3個搭載しています。クラスタ単位ではさまざまな色の製品が用意されていますが、各LEDクラスタの色は1色です。個々のLEDの色が異なる製品はありません。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする