463-495 RS PRO, DINケーブルアセンブリ RS PRO 46996146

RS PRO, DINケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46996146品番463-495
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コネクタ A:4極オス成形プラグ
コネクタ B:フリーエンド
長さ:2m
シース色:黒
許容電圧:50 V ac/dc
ミニDINリード線. 信頼性を誇るRSブランドの、組み立て済み成形ミニDINリードのシリーズです。 ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。 2 mの長さで販売されるこのケーブルは、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式です。
長さ(m)2シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4極オス成形プラグコネクタBフリーエンド許容電圧(V)50 ac/dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする