812-1546 RS PRO, ケーブルマーカー ナチュラル RS PRO 46996706

RS PRO, ケーブルマーカー ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード46996706品番812-1546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
固定方法:タイ
色:ナチュラル
長さ:200mm
幅:4.6 mm
量:100
材質:ナイロン 66
引張り強さ:22kg
Marking surface is 28 x 7.8 mm. RSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能
材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6ナチュラル引張強度(kg)22固定方法タイRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする