曜日別特売
457-588 RS PRO, ドリルビット RS PRO 46999253

RS PRO, ドリルビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)仕様直径:0.6mm材質:スチールHSS、研磨シャンクドリル. PCBドリル用のHSS製小型ツイストドリルビット ドリルのシャンク径は2.35 mm 多層基板をしっかりと穿孔注文コード46999253品番457-588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,003
販売価格(税別)
2,730
仕様
直径:0.6mm
材質:スチール
HSS、研磨シャンクドリル. PCBドリル用のHSS製小型ツイストドリルビット ドリルのシャンク径は2.35 mm 多層基板をしっかりと穿孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする