曜日別特売
457-677 RS PRO, ドリルビット RS PRO 46999339

RS PRO, ドリルビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)仕様直径:1.3mm材質:カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはO3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔注文コード46999339品番457-677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
直径:1.3mm
材質:カーバイド
タングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはO3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする