RS PRO
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シース色
黒
注文コード
46999585
品番
174-7830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:メスM12 (4ポート)
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:24 V dc
燃焼挙動:難燃性
許容電流(A)
4
コンタクト数
5
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
メスM12 (4ポート)
コア数
5
燃焼挙動
難燃性
許容電圧(V)
24 dc