仕様コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:3
許容電流値:4 A
シース色:黒
許容電圧:250 V ac/dc
ケーブル形状:丸型
断面積:0.34 mm2
最小曲げ半径:10 x 15 mm
長さ(m)2許容電流(A)4最小曲げ半径(mm)10 x 15コンタクト数3シース色黒断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端コア数3ケーブル形状丸型許容電圧(V)250 ac/dc