曜日別特売
877-1012 RS PRO, ロボットケーブル RS PRO 46999838

RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)2シース色注文コード46999838品番877-1012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
コネクタ A:ストレートM8
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:3
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
M8シングルエンドケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこのM8コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。 高度な環境保護機能を誇り、産業用途に最適です。 堅固なカップリングナットが付属している、このRS M8コネクタケーブルアセンブリは、非終端で片側の被覆が剥離されており、確実で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。. 特長と利点: ; ワイヤは非終端で一部の被覆が剥離 ; 絶縁抵抗 >= 100 MΩ ; ネオプレン製のOリング ; ニッケルめっき黄銅カップリングナット
長さ(m)2許容電流(A)4AWG22コンタクト数3シース色断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端コア数3ケーブル形状マルチコア許容電圧(V)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする