曜日別特売
MN-50M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 47012716

MN-50M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 47012716
MN-50M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 47012716

アジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM12
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
耐荷重(N)1568
内容量1個注文コード47012716品番MN-50M12
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

質量(g)77ねじ長さL1(mm)34ねじ径MM12材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)1568材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする